GUANTO G-NIT MAX TG.8 855069

Guanti G-NIT MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:855069
Rubix:170000000536620
EAN:3660338105708
GUANTO G-NIT MAX TG.8 855069
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO G-NIT MAX TG.8 855069


Norma: EN388:2016

Guanti in maglia senza cuciture 100% poliammide / elastam. Misura 15.
Rivestimento in schiuma di nitrile antiscivolo sul palmo e sulle estremità delle dita (dorso della mano aerato), polsino elasticizzato con orlo.
Busta da 12 paia / Cartone da 120 paia.
PUNTI FORTI
Ottima libertà di movimento e precisione di lavoro.
Ergonomia perfetta e comfort eccellente.

Punti di forza

Presa eccezionale su componenti asciutti, umidi
o grassi

Applicazioni

• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliestere
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Coloregrigio
Materialepoliammide / elastam
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,26 IVA esclusa
/ 12 Paia
28,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)