Riferimenti
Ansell:48-102 11
Rubix:999180600104197
Produttore:48102110
EAN:0076490446840

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 48102 SIZE 11,0 48102 # 11
- Eccellente resistenza all'abrasione per una maggiore durata
- Sottile rivestimento e liner che offrono grande destrezza e flessibilità
- HyFlex® 48-102 consente un'estrema tattilità dove è richiesta precisione
Excellent comfort and dexterity.
Punti di forza
- Fine and stretchable stitches for an excellent comfort
- Excellent dexterity and tactility
- Excellent abrasion resistance
- Low-lint glove
Applicazioni
Machine tool operation|Finishing works|General handling|Packaging
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | nylon |
| Lunghezza | 240 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 20,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione