Riferimenti
Neri:353047 TG.11
Rubix:170000000709186


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GUANTO BROK 800 EN388 353047 TG.11
Interamente ricoperto
Modello economico
Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
Manichetta di sicurezza in tela di cotone
Colore: bianco/blu
Modello economico
Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
Manichetta di sicurezza in tela di cotone
Colore: bianco/blu
Punti di forza
• Completamente rivestito
Modello economico
Eccellente resistenza ad abrasioni, grasso e olio, idrocarburi e sporco
Polsino di sicurezza in tela di cotone
Colore: blu, bianco
Modello economico
Eccellente resistenza ad abrasioni, grasso e olio, idrocarburi e sporco
Polsino di sicurezza in tela di cotone
Colore: blu, bianco
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale principale | cotone |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Confezione | 120 pezzi |
| Colore | bianco |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore