Riferimenti
MAPA:551-11
Rubix:999190200018928


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO PU GRIGIO 551 # 11
Destrezza ottimale grazie allo spessore sottile del guanto. Comfort della maglia senza cuciture. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®. Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
GUANTI ULTRANE
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliuretano |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 1 paio/busta; 10 paia/busta; 100 paia/cartone |
| Colore | grigio |
| Materiale | rivestimento in poliuretano su palmo e dita; supporto tessile senza cuciture; schiena ventilata |
| Lunghezza | 270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 8,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore