Riferimenti
Ansell:48-401 09
Rubix:999240627006006
Produttore:47401090
EAN:00076490641146

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 47-401 (EX N230Y) SIZE 9,0 47401 # 9
Protezione avanzata: I guanti in nitrile ActivArmr® 47-401 sono composti da una fodera interlock in cotone al 100%, che assicura una superba resistenza all'abrasione e un'eccellente destrezza e flessibilità.
Punti di forza
Questi guanti antiabrasione a 3/4 sono dotati di un'eccellente repellenza all'olio
Inoltre, i guanti di sicurezza ActivArmr® 47-401 sono dotati di un polso in maglia elastica che garantisce una vestibilità comoda e confortevole.
Inoltre, i guanti di sicurezza ActivArmr® 47-401 sono dotati di un polso in maglia elastica che garantisce una vestibilità comoda e confortevole.
Applicazioni
Fabbricazione di metalli, Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Colore | bianco |
| Lunghezza | 282 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Paia
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore