GUANTO HYNIT 32105 SIZE 7,0 32105 # 7

Hynit® 32-105

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:32-105-7
Rubix:999180600104039
Produttore:32105070
EAN:0076490498481
GUANTO HYNIT 32105 SIZE 7,0 32105 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYNIT 32105 SIZE 7,0 32105 # 7


Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco. Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.
Lunghezza : 215 - 235 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_3111A
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.

Punti di forza

  • Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility  
  • Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt

Applicazioni

Assemblaggio di elettrodomestici, Montaggio di componenti, Manipolazione di materiali leggeri, Confezionamento, Spedizione e ricezione merci, Laminatoi: manipolazioni generiche, Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalecotone
Confezione12 coppie in un sacchetto
Materialecotone, poliestere
€ 22,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 26,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza