GUANTO NBR INTERAMENTE RICOPERTO 350015 # 10
Guanto 912 BOXER
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Neri:350015-10
Rubix:999220706007268


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO NBR INTERAMENTE RICOPERTO 350015 # 10
La base è quella più naturale che un guanto possa offrire, il cotone. La lavorazione jersey li rende leggermente felpati internamente, agevolando l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggioe libertà di movimento delle dita a quindi maggior comfort. La spalmatura in NBR (nitrile-butadiene-gomma), offre un'ottima resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi , idrocarburi e derivati. Il trattamento antibatterico Sanitized previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l'insorgere di funghi, contrastando il formasi del cattivo odore. Questo tipo di guanti rappresenta ancora la migliore alternative ai guanti di pelle semplice o rinforzata negli impieghi più gravosi e impegnativi, garantendo une durata superiore fina al 300%.
Applicazioni
Lavori stradali / Edilizia.Manovalanza generale.Raccolta rifuti / Nettezza urbana.Industria mecanica.Lavorazione di metalli leggeri e similari, poco tagliento o abrasivi.Manipolazione di barre in acciaio, cavi pesanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Confezione | 12 paia |
| Colore | multicolore |
| Materiale | jersey di cotone |
| Lunghezza | 270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore