Riferimenti
Ansell:11-925-8
Rubix:999180600103912
Produttore:11925080
EAN:0076490458652

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11925 SIZE 8,0 11925 # 8
- Il rivestimento proprietario impedisce a oli e lubrificanti di entrare in contatto con la pelle di chi lo indossa, migliorando la salute della mano e il comfort
- La caratteristica di presa brevettata utilizza canali microscopici per allontanare olio e umidità dalla superficie di parti o utensili, garantendo un contatto sicuro ed efficace, riducendo il rischio di scivolamento
- La forma ergonomica superiore della mano per una vestibilità più confortevole e una maggiore destrezza . umidità dalla superficie di parti o utensili, garantendo un contatto sicuro ed efficace con il guanto e riducendo il rischio di scivolamento
- Forma ergonomica della mano superiore per una vestibilità più confortevole e una maggiore destrezza
Ultra-light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.
Punti di forza
- 11-925 is the first ultra-light weight HyFlex® style to combine a ¾ dip geometry, oil repellence and oil grip into a highly dexterous, high comfort glove
- HyFlex 11-925 features Ansell’s proprietary grip technology providing reduced risk of slippage in dynamic environments
- The liner is constructed with fine gauge nylon/ spandex yarn providing the user with an unrestricted second skin feel
- This unique blend of protection, performance and flexibility bridges the gap from previous generations of ¾ dip oil repellent general purpose gloves, delivering enhanced flexibility, tactility, oil grip and extreme comfort
Applicazioni
Assembly & inspection of components|Assembly and disassembly of equipment|Assembling and mounting components|Inspection (picking, checking and marking)|Mounting and dismantling|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Loading trucks & vehicles|Product shipping, transport and delivery
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon|spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 55,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore