GUANTO HYFLEX 11616 SIZE 9,0 11616 # 9

HyFlex 11616

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-616-9
Rubix:999180600103770
Produttore:11616090
EAN:0076490481186
GUANTO HYFLEX 11616 SIZE 9,0 11616 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11616 SIZE 9,0 11616 # 9


  • Quasi una seconda pelle, questo guanto sottilissimo offre una destrezza, una vestibilità e una sensibilità eccezionali per le manipolazioni più delicate
  • La tecnologia di lavorazione a maglia a 18 aghi consente a questo guanto di essere ultra-sottile e al tempo stesso resistente
  • .Progettato per un'ampia gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, è ideale per i lavoratori che necessitano di un livello di vestibilità, tatto e precisione superiore a quello offerto dai loro guanti attuali
  • Inoltre, le fodere scure 11-616 sono adatte agli ambienti che presentano un certo grado di sporcizia
The reference for tactility, dexterity and flexibility.

Punti di forza

  • Light duty 18 gauge liner offers outstanding tactility and dexterity
  • Extra-thin 0.8mm polyurethane coating provides high dexterity with high abrasion resistance
  • Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste

Applicazioni

Picking, fastening components|Assembling and mounting components|Fastening components, parts

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalenylon
Materialenylon
€ 30,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 37,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione