Riferimenti
Ansell:27-805 09
Rubix:999180300077258
Produttore:27805090
EAN:0076490498788



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO NBR 27805 # 9
Un guanto grande e robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: durata tre volte superiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Resistenza superiore ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. Offre anche un'eccellente barriera al grasso e all'olio; e non si degrada come la pelle o il cotone. Prodotto senza silicone. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. EN388_4121B
GUANTO HYCRON
Punti di forza
- A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
- Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
- Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
- Made without silicone
- Guaranteed clean for metals and motor manufacture
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 138 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Confezione | 12 |
| Materiale | maglia di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 41,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore