GUANTO NBR INTERAMENTE RICOPERTO BIANCO-BLU 350015 # L
Guanto 912 Boxer
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Neri:350015-L
Rubix:999210312054058


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | l |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO NBR INTERAMENTE RICOPERTO BIANCO-BLU 350015 # L
Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR.La base è quella più naturale che un guanto possa offrire, il cotone. La lavorazione jersey li rende leggermente felpati internamente, aevolando l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggiore libertà di movimento delle dita e quindi maggior comfort. La spalmatura in NBR (nitrile-butadiene-gomma), offre un'ottima resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Il trattamento antibatterico Sanitized previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l'insorgere di funghi, contrastando il formarsi del cattivo odore. Questo tipo di guanti di pelle semplice o rinforzata negli impieghi più gravosi e impegnativi, garantendo una durata superiore fino al 300%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| Colore | bianco |
| Materiale | cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione