PERFECT POLY FINGER POLIAMMIDE BIANCO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIU 2232240 # 8

Polpastrello in poliammide Perfect Fit

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:2232240-08
Rubix:999220621011915
EAN:3603835500232
PERFECT POLY FINGER POLIAMMIDE BIANCO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIU 2232240 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasionex
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERFECT POLY FINGER POLIAMMIDE BIANCO ESTREMAMENTE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO IN POLIU 2232240 # 8


Guanto a maglia in poliammide bianca. Rivestimento in poliuretano bianco sulla punta delle dita. Polsini elastici. La maglia stretta per una perfetta vestibilità, limita la penetrazione dello sporco e preserva la tattilità. Certificato "silicone free", da utilizzare nel campo della verniciatura. Standard EN420.

Punti di forza

La tecnica di lavorazione a maglia permette al guanto di adattarsi perfettamente alla forma della mano e garantisce una buona destrezza.
Il guanto offre un comfort ottimale e una resistenza extra.
La maglia stretta conferisce al guanto una vestibilità perfetta, limita la penetrazione dello sporco e preserva la tattilità.
Il dorso e il palmo ventilati e il rivestimento sulle dita garantiscono una traspirazione ottimale.

Il rivestimento in poliuretano sulla punta delle dita assicura una presa migliore e protegge i polpastrelli.
Beneficiando di proprietà di basso pilling, la poliammide è adatta per lavori di precisione.
I guanti sono certificati "senza silicone" per essere utilizzati nel campo della verniciatura.
Il colore bianco valorizza l'igiene del guanto e la sua pulizia.

Applicazioni

Per l'industria automobilistica e aerospaziale, nonché per i servizi pubblici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)224x138x9,4 mm
Peso imballaggio20 g
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasionex
Materiale principalepoliammide
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione10
Materialepoliammide
Lunghezza230 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,29 IVA esclusa
/ Paia
1,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)