Riferimenti
MAPA:388-10
Rubix:999190200018907
Produttore:34388530
EAN:3245423884203


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO NBR 388 # 10
Guanto completamente rivestito in nitrile con supporto tessile, dorso ventilato, polsino di sicurezza
Norme: EN388_4111X
Norme: EN388_4111X
Punti di forza
Facilità di movimento: eccellente comfort del supporto tessile (nessuna cucitura sulla superficie di lavoro).
Applicazioni
Altri settori: raccolta dei rifiuti domestici, silvicoltura. Industria meccanica: lavori di cesoiatura o taglio, manipolazione di lamiere spesse senza tagli. Industria edilizia (metalmeccanici / fabbri): manipolazione, installazione di strutture metalliche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | tessile |
| Lunghezza | 300 mm |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,10 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 24,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore