Riferimenti
Tegera:867-9
Rubix:999190700018895
EAN:7392626072725


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 867 867 # 9
TEGERA® 867, Guanto sintetico, PU, palmo ricoperto, poliestere, 13 g, finitura liscia, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio di precisione
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliuretano |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione