GUANTO 11840 # 7

HyFlex 11-840

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-840-7
Rubix:999180600103878
Produttore:11-840-7
EAN:0076490475543
GUANTO 11840 # 7
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11840 # 7


Il rivestimento (in attesa di brevetto) in schiuma di nitrile FORTIX™, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 4 contro le abrasioni, fino a tre volte superiore alla resistenza all'abrasione di altri guanti leggeri, rivestiti e a filo continuo.Il rivestimento FORTIX™ è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggiore destrezza). Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, il guanto HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni. L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
GUANTO HYFLEX

Punti di forza

Il rivestimento in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto, è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.
La calzata confortevole, come una seconda pelle, rende la vestibilità più aderente sul palmo e migliora la destrezza nel passare da una mansione all'altra.
Vestibilità ergonomica con lavorazione a maglia ottimizzata alla base del mignolo, lungo i polpastrelli e attraverso il palmo, che sposa il naturale contorno della mano.
Senza silicone: non vi è alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Assemblaggio di parti di piccole dimensioni.
Manipolazioni generali.
Manipolazione di materie prime.
Afferrare e serrare componenti.
Sistemi di regolazione e avvitatura.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialeelastan / nylon / schiuma di nitrile
39,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
48,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza