GUANTO SINTETICO 8804-9 INFINITY

Guanto sintetico TEGERA 8804 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8804-9
Rubix:999190700018980
EAN:7340118319193
GUANTO SINTETICO 8804-9 INFINITY

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8804-9 INFINITY


TEGERA® 8804 Infinity, Guanto sintetico, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, completamente rivestito, doppio rivestimento, nylon, spandex, 18 aghi, grip tipo foam, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, resistente agli oli e ai grassi
Precision work glove with unique feel and high dexterity for greasy and oily jobs.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant,Thin

Applicazioni

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Confezione6
Coloregiallo
Materialenitrile/nylon
7,42 IVA esclusa
/ Paia
9,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza