Riferimenti
Ansell:11-801 07
Rubix:999180600103860
Produttore:11801070
EAN:0076490491833

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11801 SIZE 7,0 11801 # 7
- Il guanto HyFlex® 11-801, il più venduto di Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile, è migliore che mai
- Soluzione altamente versatile per l'assemblaggio di precisione, la manipolazione generale e le applicazioni automobilistiche, questo guanto offre il perfetto equilibrio tra comfort, destrezza e protezione
- La tecnologia avanzata di lavorazione a maglia consente una maggiore elasticità e flessibilità nelle aree ad alta sollecitazione: la mano opera più liberamente, migliorando il comfort e riducendo l'affaticamento della mano
These breathable nitrile work gloves offer an improved design that delivers up to 30% more breathability. For all day, everyday comfort.
Punti di forza
- Darker liner is well-suited for slightly oily or dirty environments helping to improve wear life
- Our legendary first-to-market foam coating provides more breathability that extends workers’ comfort
- Benefits from proprietary washing process that efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove. Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex® testing & certification system
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Applicazioni
Picking, fastening components|Adjusting systems and screwing|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Product shipping, transport and delivery|Lock smith
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 43,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore