53001 # 10

Bordo 48700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:48-700-7
Rubix:999220613003646
Produttore:48700070
53001 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 53001 # 10


- I guanti sono realizzati con una fodera senza cuciture e un polso lavorato a maglia per offrire una vestibilità aderente nelle applicazioni antitaglio.

- Il cavallo del pollice rinforzato aumenta la resistenza all'abrasione e la durata del guanto.

- Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti.

- Conforme alle seguenti disposizioni: regolamento CE 1935/2004 e regolamento CE 2023/2006 relativi alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

High level of cut and abrasion resistance with high comfort and dexterity.

Punti di forza

- Buon livello di destrezza e flessibilità.

- Elevato livello di resistenza al taglio e all'abrasione.

- Può essere utilizzato come fodera sotto un altro guanto.

- Incavo del pollice rinforzato per una maggiore durata delle prestazioni.

Applicazioni

Affettare, tagliare e fare la spesa|Pulire e cambiare le lame delle affettatrici nelle gastronomie e nei supermercati|Sbavare e scuoiare|Assemblare e rifinire|Assemblare la carrozzeria|Lavorare con le macchine utensili|Lavorare lamiere e metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalehdpe
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
95,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
116,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza