Riferimenti
Tegera:8830R-6
Rubix:999260319056871
EAN:7340118452715


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8830R CRF 8830R # 6
Guanto antitaglio, fodera invernale, schiuma di nitrile, palmo rivestito, modello di presa in schiuma, livello D di resistenza al taglio, acrilico, tecnologia CRF, nylon, poliestere, fibra di acciaio inossidabile, traspirante, molto confortevole. Confezione: 6 paia. Norme: EN388:2016, EN511:2006 e EN407:2020.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.
Punti di forza
Approvato per la manipolazione di prodotti alimentari. Rinforzo tra pollice e indice. Resiste al calore di contatto fino a 250°C.
Applicazioni
Industria, logistica, manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 18,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione