GUANTO FIBERTUF 76501 SIZE 8,0 76501 # 8

FiberTuf® 76-501

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:76-501-8
Rubix:999180600104509
Produttore:76501080
EAN:0076490495664
GUANTO FIBERTUF 76501 SIZE 8,0 76501 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO FIBERTUF 76501 SIZE 8,0 76501 # 8


Fatti con una nuova fibra in poliestere aromatico, i guanti FiberTuf® 76-501 sono stati progettati per offrire eccellenti risultati in applicazioni asciutte che richiedono anche protezione meccanica, comfort e buona presa.
Con prestazioni e durata migliorate rispetto ai guanti tradizionali di cotone, nylon e poliammide, i FiberTuf® sono la scelta intelligente che permette di ottenere i migliori risultati per le operazioni di manipolazione, imballaggio e piccolo assemblaggio.
Calibro : 13. Lunghezza : 240 - 280 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_214XA
Colour :Dark blue

Punti di forza

  • Aromatic polyester fibre for optimal results in dry applications requiring light mechanical protection

  • PVC dots on palm side improve gripping for easier and safer handling

  • Washable at 40°C for ongoing hygiene maintenance

  • Knitwrist cuff provides easier donning

  • Available in a range of sizes for a comfortable fit

  • Suitable for a range of applications, from automotive and construction to packaging and general handling

  • Can be used either as primary glove or as underglove to protect against cold wherever required

Applicazioni

Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni, Assemblaggio di elettrodomestici, Manipolazioni generali, Confezionamento, Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi, Come guanti o sottoguanti per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Grandezza8
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalesintetico
Confezione12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Materialepvc
21,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
25,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza