GUANTO NBR 27607 # 11

ActivArmr® Hycron® 27-607

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:27-607-11
Rubix:999180600104021
Produttore:27607110
EAN:0076490498795
GUANTO NBR 27607 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO NBR 27607 # 11


Un guanto grande e robusto per una vita dura e ruvida: tre volte più resistente della pelle per impieghi gravosi. Formulazione unica di nitrile Ansell. Offre una resistenza superiore ai materiali affilati e abrasivi. Più resistente e flessibile del PVC. Fornisce inoltre un’eccellente barriera al grasso e all’olio e non si degrada come la pelle o il cotone. Realizzato senza silicone. Pulizia garantita per la produzione di metalli e motori. Ampia selezione di stili, lunghezze e dimensioni. Consente di scegliere la combinazione ottimale di funzioni per la specifica applicazione.
GUANTO HYCRON

Punti di forza

Rivestimento in nitrile immerso su una fodera in jersey

Applicazioni

Stampi in plastica fredda
• Materiali da costruzione, calcestruzzo, mattoni e piastrelle
• Cavi per impieghi gravosi
• Colate e anime ruvide
• Legno grezzo, pareti asciutte e compensato
• Barre in acciaio, lamiere metalliche, lattine e altri prodotti metallici
• Pulizia stradale e raccolta rifiuti

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
Confezioneborsa da 12 paia; cartone da 12 sacchi
Materialeovatta
€ 32,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 39,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Materiale principale