GUANTO EDGE 48129 SIZE 8,0 48129 # 8

Guanti manutenzione generale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:48-129-8
Rubix:999210223029792
Produttore:48129080
EAN:0076490455712
GUANTO EDGE 48129 SIZE 8,0 48129 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48129 SIZE 8,0 48129 # 8


Realizzati con una fodera in poliestere grigia di calibro 15, estremamente comoda e maneggevole, i guanti da lavoro industriali EDGE 48-129 combinano una fodera in maglia senza cuciture con un polsino in maglia elasticizzata immerso nel rivestimento in poliuretano grigio. Questa combinazione offre buona flessibilità e maneggevolezza delle dita rispetto alla tela di cotone o ai guanti di cotone spessi. EDGE 48-129 è la scelta efficiente per una soluzione di guanti leggeri ed economici con caratteristiche di qualità.
A good level of abrasion resistance & grip as well as high tactility in dry to slightly oily environments.

Punti di forza

• Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Il 48-129 è l’ultima offerta quando i clienti non vogliono utilizzare il bianco o il nero, soddisfacimento completo delle necessità dell’utente finale
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti

Applicazioni

Assemblaggio di piccoli pezzi; Manipolazione generale; Imballaggio; Ispezione della qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Ambiente di utilizzosecco
Confezioneborsa da 12 paia; cartone da 12 sacchi
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
17,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)