Riferimenti
Ansell:48-101 11
Rubix:999180300077285
Produttore:48101110
EAN:0076490446901



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO PU NERO 48101 # 11
Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo. Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità. HyFlex® Il guanto 48-101 offre massima tattilità dove occorre precisione. Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica. EN388_4131A
Comfort and protection for lightweight applications.
Punti di forza
- Excellent abrasion resistance for an extended wear life
- Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
- HyFlex® 48-101 allows extreme tactility where precision is required
- Also available in vend pack
Applicazioni
Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | maglia/nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 22,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione