GUANTO 11800 # 6

HyFlex 11-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-800-6
Rubix:999180300077246
Produttore:11-800-6
EAN:0076490493158
GUANTO 11800 # 6

Riepilogo info tecniche

Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11800 # 6


Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l’originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato. Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell’affaticamento.
GUANTO HYFLEX

Punti di forza

Il nostro leggendario rivestimento in schiuma, primo sul mercato, offre maggiore traspirabilità che migliora il comfort del lavoratore. Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa e permette di eseguire agevolmente mansioni tattili.
La vestibilità su misura alla base del mignolo sposa al meglio i contorni naturali della mano.
Realizzato con un processo di lavaggio brevettato che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole. Certificato in modo indipendente come rispettoso della pelle dal sistema di certificazione e test Oeko-Tex®.
Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Afferrare e serrare componenti.
Sistemi di regolazione e avvitatura.
Carico e scarico di autocarri e veicoli.
Manipolazione di merci in entrata.
Spedizione, trasporto e consegna di prodotti.
Esperto di serrature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenitrile
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Materialenylon / schiuma di nitrile
34,80 IVA esclusa
/ 12 Paia
42,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza