GUANTO TEGERA OIL GRIP 8851 # 8

Guanti di protezione termica 8851 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:8851-8
Rubix:999250620007338
EAN:7340118465708
GUANTO TEGERA OIL GRIP 8851 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO TEGERA OIL GRIP 8851 # 8


Guanti di protezione termica 8851 TEGERA®
Triplo rivestimento con schiuma di nitrile nel palmo che fornisce una robusta barriera contro gli oli.

Punti di forza

Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Palmo resistente a olio e grasso, Sottile

Applicazioni

Lavori aeroportuali, Montaggio, Edilizia e costruzione, Ingegneria, Assemblaggio di precisione, Lavori di installazione, Conduzione di macchine, Utilizzo di macchine, Lavori di riparazione, Lavori di assistenza, Lavori in officina, Lavori di trasporto, Lavori in magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (7)