GUANTO HYFLEX 11919 SIZE 10,0 11919 # 10

HyFlex 11919

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-919-10
Rubix:999180300077252
Produttore:11919100
EAN:0076490053789
GUANTO HYFLEX 11919 SIZE 10,0 11919 # 10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11919 SIZE 10,0 11919 # 10


  • HyFlex 11-919 è un guanto ideale per l'uso in ambienti di lavoro oleosi e sporchi.
  • La fodera in nylon senza cuciture offre una vestibilità ottimale, per garantire comfort e destrezza.
  • Questo guanto è ricoperto da uno strato resistente ai pezzi inquinati che vengono maneggiati.
Elevata flessibilità e destrezza per un comfort d'uso ottimale.

Punti di forza

  • Eccellente resistenza all'abrasione
  • Eccellente destrezza
  • Repellente ai liquidi contro olio, grasso e sporco
  • Adatti alla manipolazione di alimenti
  • Disponibile anche in confezione vend vend

Applicazioni

Montaggio di elettrodomestici|Manutenzione|Preparazione del sito - scarico di linee e valvole|Fabbricazione di metalli|Manipolazione generale|Controllo della qualità
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Confezione12
Materialenylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
62,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)