GUANTO EDGE 48125 SIZE 11,0 48125 # 11

EDGE® 48-125

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-125 11
Rubix:999180600104209
Produttore:48125110
EAN:0076490455866
GUANTO EDGE 48125 SIZE 11,0 48125 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48125 SIZE 11,0 48125 # 11


Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, migliore produttività. Il 48-125 mostra una contaminazione più rapida dello sporco. Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti
A good level of abrasion resistance & grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.

Punti di forza

• Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Il 48-125 mostra una contaminazione dello sporco più rapida
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e favorisce la sicurezza e l’uso dei guanti

Applicazioni

Automotive; Elettronica; Olio e gas; Macchine ed equipaggiamento; Trasporto; Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; Assemblaggio di piccoli pezzi; Manipolazione generale; Imballaggio; Ispezione della qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Ambiente di utilizzosecco
Confezioneborsa da 12 paia; cartone da 12 sacchi
Materialepoliestere
€ 11,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza