Riferimenti
Ansell:11-842 11
Rubix:999230317017786
Produttore:11842110



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11842 SIZE 11,0 11842 # 11
- Design sostenibile: Le fodere per guanti multiuso sostenibili HyFlex® 11-842 sono progettate con il 90% di filato di nylon riciclato* che riduce la nostra impronta di carbonio di 75g CO2eq/paio** e con un imballaggio interno privo di plastica che contiene il 53% di materiali in meno^.
- Maggiore durata: La tecnologia FORTIX™ offre una resistenza all'abrasione fino al 20% superiore^^.
- Maggiore comfort: La tecnologia ZONZ™ Comfort Fit contribuisce a migliorare la traspirabilità e la destrezza.
- Compatibilità con i touchscreen: Questi guanti industriali funzionano con diversi dispositivi touchscreen: non è necessario rimuoverli quando si passa da un'attività all'altra, per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.
- Compatibilità con la pelle certificata: Questi guanti HyFlex® sono dermatologicamente testati e privi di sostanze nocive.
*Contenuto minimo di materiale riciclato superiore al 30% nel prodotto finale (in base alla taglia 9).
**rispetto ai guanti multiuso in nylon standard
^71% di emissioni di gas a effetto serra in meno - LCA di Ansell, calcolato come riduzione del peso, peer-reviewed
^^ rispetto alla versione tecnologica precedente
I nostri migliori guanti multiuso, ora ecologici.
Punti di forza
- Fodera in nylon riciclato al 90%*: Riduzione dell'impronta di carbonio di 75g CO2eq/paio**.
- Tecnologia FORTIX™: Fino al 20% in più di resistenza all'abrasione^
- Tecnologia ZONZ™ Comfort Fit: Migliore traspirazione e movimento della mano
*contenuto riciclato minimo del 30% nel prodotto finale (basato sulla taglia 9)
** rispetto al guanto multiuso in nylon standard
˄ rispetto alla versione tecnologica precedente
Applicazioni
Manipolazione generale|Assemblaggio di piccole parti|Manipolazione di materiale grezzo|Picking, fissaggio di componenti|Regolazione di sistemi e avvitatura|Operazioni di magazzino e logistica|Compatibile con touchscreen consumer e industriali|Ispezione di qualità|Manipolazione e imballaggio di alimenti secchi|Manipolazione occasionale di oggetti caldi: EN407 Calore da contatto classe 1 (100°C per 15s)
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | nylon, spandex, carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 50,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione