GUANTO EDGE 48700 SIZE 9,0 48700 # 9

Bordo 48700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:48-700-9
Rubix:999230317017942
Produttore:48700090
GUANTO EDGE 48700 SIZE 9,0 48700 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48700 SIZE 9,0 48700 # 9


- I guanti sono realizzati con una fodera senza cuciture e un polso lavorato a maglia per offrire una vestibilità aderente nelle applicazioni antitaglio.

- Il cavallo del pollice rinforzato aumenta la resistenza all'abrasione e la durata del guanto.

- Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti.

- Conforme alle seguenti disposizioni: regolamento CE 1935/2004 e regolamento CE 2023/2006 relativi alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Alto livello di resistenza al taglio e all'abrasione con elevato comfort e destrezza.

Punti di forza

- Buon livello di destrezza e flessibilità.

- Elevato livello di resistenza al taglio e all'abrasione.

- Può essere utilizzato come fodera sotto un altro guanto.

- Incavo del pollice rinforzato per una maggiore durata delle prestazioni.

Applicazioni

Affettare, tagliare e fare la spesa|Pulire e cambiare le lame delle affettatrici nelle gastronomie e nei supermercati|Sbavare e scuoiare|Assemblare e rifinire|Assemblare la carrozzeria|Lavorare con le macchine utensili|Lavorare lamiere e metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalehdpe
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
€ 34,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 42,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza