GUANTI NIFLEX 353075 # 9

NIT-FLEX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Neri:353075-9
Rubix:160000000096567
Produttore:353075-9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI NIFLEX 353075 # 9


Guanto a filo continuo, con spalmatura in nitrile, che offre un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, quella in nitrile essendo comunque flessibile, offre una buona memoria elastica e un’ottima resistenza all’abrasione. Fungendo da barriera contro il passaggio di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, mantiene la mano pulita e vanta buone proprietà di repellenza e antiscivolo. La forma anatomica, la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo e il polso a maglia elasticizzato, garantiscono alla mano un gradevole effetto defaticante, nonchè un’ottima tenuta e vestibilità. Il trattamento antibatterico Sanitized® previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l’insorgere di funghi, contrastando il formarsi del cattivo odore.

Punti di forza

• Palmo ricoperto in nitrile
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione

Applicazioni

• Palmo ricoperto in nitrile
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza