Riferimenti
Tegera:883-10
Rubix:999190700019025
EAN:7392626053267


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 883A # 10
TEGERA 883 guanti
Colore :Grigio/Nero
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon / nitrile / elastan |
| Lunghezza | 270 mm |
| Paese d'origine | PK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,73 IVA esclusa
/ Paia
€ 4,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione