GUANTO PU NERO 48101 # 8

HyFlex® 48-101

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-101 08
Rubix:999180300077288
Produttore:48101080
EAN:0076490446871
GUANTO PU NERO 48101 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PU NERO 48101 # 8


Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo. Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità. HyFlex® Il guanto 48-101 offre massima tattilità dove occorre precisione. Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica. EN388_4131A
Comfort and protection for lightweight applications.

Punti di forza

  • Excellent abrasion resistance for an extended wear life
  • Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
  • HyFlex® 48-101 allows extreme tactility where precision is required
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Confezione12
Materialemaglieria/nylon
€ 18,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 22,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza