GUANTO HYFLEX 11801 SIZE 9,0 11801 # 9

HyFlex 11801

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-801 09
Rubix:999180600103862
Produttore:11801090
EAN:0076490491819
GUANTO HYFLEX 11801 SIZE 9,0 11801 # 9
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11801 SIZE 9,0 11801 # 9


  • Il guanto HyFlex® 11-801, il più venduto di Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile, è migliore che mai
  • Soluzione altamente versatile per l'assemblaggio di precisione, la manipolazione generale e le applicazioni automobilistiche, questo guanto offre il perfetto equilibrio tra comfort, destrezza e protezione
  • La tecnologia avanzata di lavorazione a maglia consente una maggiore elasticità e flessibilità nelle aree ad alta sollecitazione: la mano opera più liberamente, migliorando il comfort e riducendo l'affaticamento della mano
These breathable nitrile work gloves offer an improved design that delivers up to 30% more breathability. For all day, everyday comfort.

Punti di forza

  • Darker liner is well-suited for slightly oily or dirty environments helping to improve wear life
  • Our legendary first-to-market foam coating provides more breathability that extends workers’ comfort
  • Benefits from proprietary washing process that efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove. Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex® testing & certification system
  • No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting

Applicazioni

Picking, fastening components|Adjusting systems and screwing|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Product shipping, transport and delivery|Lock smith
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenylon
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12
Materialenylon
€ 35,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 43,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza