GUANTO EDGE 48702 SIZE 7,0 48702 # 7

EDGE® 48-702

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-702-7
Rubix:999230317017953
Produttore:48702070
EAN:0076490438784
GUANTO EDGE 48702 SIZE 7,0 48702 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasionex
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48702 SIZE 7,0 48702 # 7



  • Realizzato con una fodera senza cuciture, con il palmo immerso in un rivestimento in nitrile micro-schiumato.

  • Il rivestimento in nitrile micro-schiumato offre un'eccellente sensibilità al tatto e destrezza rispetto al rivestimento in nitrile schiumato.

  • Il rivestimento in nitrile micro-schiumato offre una buona presa e un'eccellente resistenza all'usura, compatibile con oli leggeri.

  • Molto confortevole da indossare, il rivestimento traspirante mantiene le mani fresche e asciutte.

Punti di forza


  • Eccellente presa e durabilità.

  • Eccellente comfort e destrezza.

  • Spessore minimo del palmo e più sottile rispetto alla maggior parte dei guanti rivestiti in NBR comparabili.

  • Conforme alle norme EN420 (requisiti generali) ed EN388 (rischi meccanici).

  • Rivestimento e fodera traspiranti che consentono un altissimo comfort per l'utilizzatore finale.

  • Adatto ad ambienti asciutti e leggermente oleosi.

Applicazioni

Manipolazione di pezzi e lamiere metalliche leggermente oleate|Assemblaggio di pezzi e componenti metallici|Manutenzione generale

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasionex
Materiale principalenitrile
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Colorenero
50,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
61,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza