GUANTI ULTRANE (UNIT) 548 # 11

Ultrane 548

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MAPA:548-11
Rubix:999220317024624
EAN:3245425484210
GUANTI ULTRANE (UNIT) 548 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANE (UNIT) 548 # 11


Guanto rivestito in schiuma poliuretanica nera sul palmo e sulla punta delle dita su supporto in maglia senza cuciture. Dorso ventilato, polso in maglia. Lunghezza: 22-28 cm.
Norme: EN388_3121X

Punti di forza

Finezza del guanto: estrema sensibilità al tatto. Evacuazione del sudore garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. La struttura particolarmente aperta della fodera specifica favorisce inoltre l'aerazione della mano. Forma anatomica: guanto di precisione.

Applicazioni

Industria meccanica/automobilistica: lavori di assemblaggio meticolosi, smistamento di piccole parti, viti di piccole dimensioni. Elettronica: assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori. Industria cosmetica e farmaceutica: preparazione di cosmetici, produzione farmaceutica.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliuretano
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Colorenero
10,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
13,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza