Riferimenti
ATG:42-874-10
Rubix:999181000007724
Produttore:42-874-10

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 5 |
Dettagli del prodotto : GUANTI MAXIFLEX ULTIMATE 42-874-10(XL)
Supporto ultrasottile in Nylon/Lycra® con trattamento di regolazione termica ad-apt®. Il 25% più sottile della maggior parte dei guanti, pur offrendo il doppio delle prestazioni meccaniche. Forma, vestibilità e tatto, riducono l'affaticamento e aumentano il comfort.
Standard: EN388_4131
Standard: EN388_4131
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 5 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Materiale | nylon/lycra |
| Lunghezza | 225 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 5,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore