Riferimenti
Ansell:27-805-10
Rubix:999221214053494
Produttore:27-805-10

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYCRON 27-805 # 10-VMI
Un guanto grande e robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: durata tre volte superiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Resistenza superiore ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. Offre anche un'eccellente barriera al grasso e all'olio; e non si degrada come la pelle o il cotone. Prodotto senza silicone. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. EN388_4121B.
Punti di forza
•Cotton jersey liner: For protective gloves that ensure optimal comfort
Silicone-free design: Suitably clean for metal and motor manufacture
Heightened durability: Stronger and more flexible than PVC, with three times greater durability than heavy-duty leather alternatives, ActivArmr® 27-805 nitrile-coated work gloves meet ANSI and EN level 4 standards for abrasion resistance and are particularly suited to oily and greasy conditions
Optimized comfort: Designed with wearer comfort in mind, ActivArmr® 27-805 heavy-duty gloves possess a cotton jersey liner, which enhances their breathability, flexibility and overall user-friendliness
Reduced surface defect risks: ActivArmr® 27-805 abrasion-resistant gloves are also silicone-free, making them excellent for applications involving metals or automotive manufacture
Silicone-free design: Suitably clean for metal and motor manufacture
Heightened durability: Stronger and more flexible than PVC, with three times greater durability than heavy-duty leather alternatives, ActivArmr® 27-805 nitrile-coated work gloves meet ANSI and EN level 4 standards for abrasion resistance and are particularly suited to oily and greasy conditions
Optimized comfort: Designed with wearer comfort in mind, ActivArmr® 27-805 heavy-duty gloves possess a cotton jersey liner, which enhances their breathability, flexibility and overall user-friendliness
Reduced surface defect risks: ActivArmr® 27-805 abrasion-resistant gloves are also silicone-free, making them excellent for applications involving metals or automotive manufacture
Applicazioni
Automotive;Machinery and Equipment;Metal fabrication;Chemical
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Lunghezza | 272 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione