GUANTO HYFLEX 11842 SIZE 9,0 11842 # 9

HyFlex 11842

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-842-9
Rubix:999230317017792
Produttore:11842090
GUANTO HYFLEX 11842 SIZE 9,0 11842 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11842 SIZE 9,0 11842 # 9


  • Design sostenibile: Le fodere per guanti multiuso sostenibili HyFlex® 11-842 sono progettate con il 90% di filato di nylon riciclato* che riduce la nostra impronta di carbonio di 75g CO2eq/paio** e con un imballaggio interno privo di plastica che contiene il 53% di materiali in meno^.
  • Maggiore durata: La tecnologia FORTIX™ offre una resistenza all'abrasione fino al 20% superiore^^.
  • Maggiore comfort: La tecnologia ZONZ™ Comfort Fit contribuisce a migliorare la traspirabilità e la destrezza.
  • Compatibilità con i touchscreen: Questi guanti industriali funzionano con diversi dispositivi touchscreen: non è necessario rimuoverli quando si passa da un'attività all'altra, per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.
  • Compatibilità con la pelle certificata: Questi guanti HyFlex® sono dermatologicamente testati e privi di sostanze nocive.

*Contenuto minimo di materiale riciclato superiore al 30% nel prodotto finale (in base alla taglia 9).

**rispetto ai guanti multiuso in nylon standard

^71% di emissioni di gas a effetto serra in meno - LCA di Ansell, calcolato come riduzione del peso, peer-reviewed

^^ rispetto alla versione tecnologica precedente

I nostri migliori guanti multiuso, ora ecologici.

Punti di forza

  • Fodera in nylon riciclato al 90%*: Riduzione dell'impronta di carbonio di 75g CO2eq/paio**.
  • Tecnologia FORTIX™: Fino al 20% in più di resistenza all'abrasione^
  • Tecnologia ZONZ™ Comfort Fit: Migliore traspirazione e movimento della mano



*contenuto riciclato minimo del 30% nel prodotto finale (basato sulla taglia 9)
** rispetto al guanto multiuso in nylon standard
˄ rispetto alla versione tecnologica precedente

Applicazioni

Manipolazione generale|Assemblaggio di piccole parti|Manipolazione di materiale grezzo|Picking, fissaggio di componenti|Regolazione di sistemi e avvitatura|Operazioni di magazzino e logistica|Compatibile con touchscreen consumer e industriali|Ispezione di qualità|Manipolazione e imballaggio di alimenti secchi|Manipolazione occasionale di oggetti caldi: EN407 Calore da contatto classe 1 (100°C per 15s)

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Materialenylon, spandex, carbonio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
41,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
50,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (8)