GUANTO 48919 # 9

EDGE® 48-919

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-919-9
Rubix:999211216043101
Produttore:48919090
EAN:0076490435998
GUANTO 48919 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 48919 # 9


Buona combinazione di presa e oleorepellenza. Eccellente resistenza all'abrasione. Il doppio strato di rivestimento di nitrile mantiene le mani asciutte e il comfort nel manipolare strumenti e oggetti oleosi. In conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici). Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. Applicabile in ambienti oleosi
GUANTO MULTIUSO OLEOREPELLENTE EDGE

Punti di forza

  • Good combination of grip & oil repellence
  • Excellent abrasion resistance
  • Double layer nitrile coating keeps hands dry and comfortable when handling oily parts and tools
  • In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards)
  • Elastic knit-wrist ensures snug fit
  • Applicable in oily environments

Applicazioni

Assembly of parts|Maintenance|Metal Fabrication|Quality control

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Colorerosso
26,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
32,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Materiale principale