GUANTO PU NERO 48101 # 6

HyFlex® 48-101

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:48-101 06
Rubix:999180300077286
Produttore:48101060
EAN:0076490446857
GUANTO PU NERO 48101 # 6
Riepilogo info tecniche
Grandezza6
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PU NERO 48101 # 6


Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo. Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità. HyFlex® Il guanto 48-101 offre massima tattilità dove occorre precisione. Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica. EN388_4131A
Comfort and protection for lightweight applications.

Punti di forza

  • Excellent abrasion resistance for an extended wear life
  • Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
  • HyFlex® 48-101 allows extreme tactility where precision is required
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Grandezza6
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Confezione12
Materialemaglia/nylon
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
22,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)