GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO BIANCO 3131X IMBUSTATO AL PAIO A120WHR # S

Guanto A120

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:A120WHRS
Rubix:999240117032163
Produttore:A120WHRS
EAN:5036108210749
GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO BIANCO 3131X IMBUSTATO AL PAIO A120WHR # S

Riepilogo info tecniche

Grandezzas
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO BIANCO 3131X IMBUSTATO AL PAIO A120WHR # S


Perfetti per attività complesse in cui destrezza e traspirabilità sono essenziali. Ora disponibili in un'ampia gamma di colori e misure.






Caratteristiche Rivestimento liscio in PU per una resistenza superiore all'abrasione Palmo rivestito per una maggiore destrezza e traspirabilità Fodera interna in maglia da 13 g per una vestibilità perfetta Massima destrezza Perfetto per attività complesse Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo Certificato CE Etichetta espositiva per facilitare la presentazione in negozio Massima destrezza





per compiti complessi Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo Certificazione CE Etichetta da esposizione per facilitare la presentazione per le vendite in negozio Massima destrezza Livello di taglio ANSI A1 Marcatura UKCA

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliuretano
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 confezioni; 480 cartoni
Materialetraliccio; pu elastico
€ 0,56 IVA esclusa
/ Paia
€ 0,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza