GUANTO SINTETICO 863 863 # 10

Guanti di protezione dal calore 863 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:863-10
Rubix:999260319056833
EAN:7340118433769
GUANTO SINTETICO 863 863 # 10
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 863 863 # 10


Guanti di protezione dal calore 863 TEGERA®
Guanto da assemblaggio realizzato al 45% in poliestere riciclato. Una coppia corrisponde a una bottiglia PET da 500 ml.

Punti di forza

Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Sottile, Super morbido

Applicazioni

Lavori agricoli, Lavori aeroportuali, Montaggio, Edilizia e costruzione, Costruzione, Ingegneria, Montaggio di precisione, Lavori di installazione, Guida di macchine, Utilizzo di macchine, Lavori di riparazione, Lavori di trasporto, Lavori di magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Coloreverde
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)