GUANTO SINTETICO 779 779 # 8

Guanti da lavoro di precisione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:779-8
Rubix:999200909003268
Produttore:779-8
EAN:7340118366746
GUANTO SINTETICO 779 779 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 779 779 # 8


Un guanto ultrasottile, privo di silicone e lattice, con un'eccellente destrezza per lavori di precisione. Maglia da 18 g e palmo rivestito in morbidissima schiuma di nitrile che offre una presa eccellente sulle superfici asciutte. Dorso traspirante per un maggiore comfort. L'ampia gamma di taglie consente di avere un guanto perfettamente adatto a tutti. Rispettoso della pelle, con Derma-test e certificato Oeko-Tex.
Superb dexterity, palm-dipped with nitrile foam, great for precision work in dry areas.

Punti di forza

-Senza lattice
Senza silicone
Ultra sottile
Super morbido
Durevole
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Ambienti asciutti;Ambienti umidi;Ambienti sporchi;Macchinari e attrezzature;Mro;Automotive;Utilities;Strutture;Assemblaggio fine

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Ambiente di utilizzoumido
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,22 IVA esclusa
/ Paia
3,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (7)