Riferimenti
U-Power:GUG00013-7
Rubix:999250520005406
Produttore:UG00013-7
EAN:8033546542897



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO KUMBA CONF. 12 PAIA UG00013 # 7
Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici. 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile. Resistenza all’abrasione +8.500 cicli superiore alla norma. Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore. Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive. Polsino confortevole in Nylon elasticizzato. Touchscreen compatibile per l’utilizzo di smartphone e tablet. Il modello è disponibile in confezione da 12 e 144 pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | multiuso |
| Colore | arancione |
| Materiale | fodera: nylon spandex grigio rivestimento: nitrile flat |
| Lunghezza | 230 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 44,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore