Riferimenti
Tegera:88800-10
Rubix:999190700019067
EAN:7340118315294



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE 88800-10
TEGERA® 88800, Guanto in pelle, 1,1-1,2 mm pieno fiore di vacchetta, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 250°C, extra lungo, dito indice rinforzato, cuciture rinforzate, per lavori di tipo generico
Meets demands such as contact heat resistance and reinforced index finger.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Extra long, Reinforced index finger, Reinforced palm, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
Applicazioni
Assembly, Engineering, Hot work, Metalwork, Mining
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 32,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore