Riferimenti
Neri:353075-8
Rubix:160000000096566
Produttore:353075-8

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI NIFLEX 353075 # 8
Guanto a filo continuo, con spalmatura in nitrile, che offre un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, quella in nitrile essendo comunque flessibile, offre una buona memoria elastica e un’ottima resistenza all’abrasione. Fungendo da barriera contro il passaggio di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, mantiene la mano pulita e vanta buone proprietà di repellenza e antiscivolo. La forma anatomica, la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo e il polso a maglia elasticizzato, garantiscono alla mano un gradevole effetto defaticante, nonchè un’ottima tenuta e vestibilità. Il trattamento antibatterico Sanitized® previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l’insorgere di funghi, contrastando il formarsi del cattivo odore.
Punti di forza
• Palmo ricoperto in nitrile
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione
Applicazioni
• Palmo ricoperto in nitrile
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione
• Con trattamento antibatterico Sanitized®
• Ottima resistenza all’abrasione
• Elevata destrezza e flessibilità
• Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
• Dorso aerato che favorisce la traspirazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione