GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27602 SIZE 9,0 27602 # 9

Guanto Hycron® 27-602 Nitrile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:27-602-9
Rubix:999180600104020
Produttore:27602090
EAN:0076490498849
GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27602 SIZE 9,0 27602 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR HYCRON 27602 SIZE 9,0 27602 # 9


I guanti in fodera di jersey ANSELL Hycron 27-602 sono rivestiti completamente in nitrile, con polso lavorato a maglia. Sono oleorepellenti e ideali per applicazioni gravose.
Lunghezza compresa tra i 245 e i 265 mm, in base alla taglia.
Prodotto venduto in confezioni da 12 paia.
Rispondono alle normative europee EN388_4221.
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.

Punti di forza

  • A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable than heavy-duty leather
  • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone
  • Guaranteed clean for metals and motor manufacture

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Metalworking & assembly operations|Press injection molding|Seizing and finishing structural parts|Fixing, clipping parts and wire harnesses; connecting devices|Assembly & inspection of components

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
Confezione12 paia per sacco
Materialemaglia di cotone
€ 33,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 40,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza