GUANTO 8800-11 INFINITY
Guanto sintetico TEGERA 8800 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8800-11
Rubix:999190700018951
EAN:7340118318479


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 8800-11 INFINITY
TEGERA® 8800 Infinity, Guanto sintetico, nitrile, rivestito fino al palmo, nylon, spandex, 15 aghi, finitura liscia, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di precisione
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Thin
Applicazioni
Fine assembly, Machine operating, Installation work, HVAC installation, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work, Service work, Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Colore | giallo |
| Materiale | nylon, elastan |
| Lunghezza | 255 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,50 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 26,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore