GUANTI ORMA TECHNOCHEM,18 AGHI, CUT D, BLU, DOPPIA SPALMATURA NITRILICA,SUPPORTATO,LUNGH.30CM, MIS.9 21183GO # 9
Guanti manutenzione generale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Orma:21183-9
Rubix:999220315020264


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
Dettagli del prodotto : GUANTI ORMA TECHNOCHEM,18 AGHI, CUT D, BLU, DOPPIA SPALMATURA NITRILICA,SUPPORTATO,LUNGH.30CM, MIS.9 21183GO # 9
Guanto chimico con doppio rivestimento in nitrile, lunghezza 30 cm, supporta 18 aghi
Punti di forza
• Finitura del palmo in nitrile sabbia
Supporto in nylon grigio mélange senza cuciture
Aghi: 18
Misure: 8, 9, 10, 11
Lunghezza: 300 mm
Cartoni: 72 paia
Supporto in nylon grigio mélange senza cuciture
Aghi: 18
Misure: 8, 9, 10, 11
Lunghezza: 300 mm
Cartoni: 72 paia
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| Confezione | cartone da 72 paia |
| Materiale | nitrile |
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,71 IVA esclusa
/ Paia
€ 21,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore