Riferimenti
Ansell:32-125 7.5
Rubix:999190100185586
Produttore:32125075
EAN:0076490498429



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7,5 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYNIT 32125 SIZE 7,5 32125 # 7,5
- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility
Guanto Ansell Hynit 32-125 con rivestimento in nitrile blu e fodera cotone/poliestere. Resiste all’abrasione (livello 3) e all’olio/grasso.
Punti di forza
- Good abrasion resistance
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt, while providing a remarkable flexibility
- Compliant with FDA food handling requirements
Applicazioni
Assembly & inspection of components|Delivery of parts to production line|Seizing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Final assembly|Handling application & cleaning tools|Shipping and loading of product
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7,5 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Confezione | 12 paia/busta, 12 buste/cartone |
| Colore | blu |
| Materiale | cotone e poliestere (fodera); rivestimento nitrile |
| Lunghezza | 237 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 28,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione